アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの コック帽
コック帽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12050231
品番
HH4326
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
素材
細布 綿100%
頭囲(cm)
56
色番
1
山高さ(mm)
220
マチ(cm)
8