タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装建材
タジマ(田島ルーフィング)の 造作材
タジマ(田島ルーフィング)の 巾木
ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(9m)
注文コード
12051605
品番
WH-77
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
300mmの高幅サイズ。
壁面と床面の調和を演出します。
材質
軟質長尺ビニル床巾木
質量(kg)
6.7
高さ(mm)
300
長さ(m)
9
グリーン購入法
適合
注意
【維持管理等におけるご注意】
※一般に白色や淡色の製品は汚れが目立ちやすい傾向がありますので、選定の際にはご留意ください。
※床をメンテナンスする際に使用する洗浄剤やフロアポリッシュ等が巾木に付着したまま放置すると、変色の原因となることがありますのでご注意ください。
※水分や紫外線、化学薬品などの影響で、変質・変形や変色・退色等の不具合が生じる可能性があります。施工ならびに維持管理にご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません