SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
21 ネクサーブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
2500S BOX
注文コード
12052077
品番
2500S BOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
安心のシマノクオリティ!高耐久なエントリーモデル。
自重(g)
265
種別
2500S BOX
巻取長さ(cm)
73(ハンドル1回転)
糸巻き量(号-m)
(PE)0.8-150
最大ドラグ(kg)
4