曜日別特売
レッド SQ Net SQネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052820

レッド SQ Net SQネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052820
レッド SQ Net SQネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052820
レッド SQ Net SQネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052820
レッド SQ Net SQネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052820
レッド SQ Net SQネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052820
レッド SQ Net SQネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052820
レッド SQ Net SQネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052820
レッド SQ Net SQネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052820

SQ Net SQネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード12052820品番レッド
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

魚に優しく「墨」の飛び散りや「カンナ」の絡まりを軽減する「極細レース網」を採用。
シャフトを回転させて伸縮させる簡単スライド方式の「段伸縮シャフト」を採用。シャフトを時計回りに回すとシャフト伸縮部がフリーになりスライドします。反時計回りに回すとシャフトが固定されます。
丸型の網一体型フレームをネジ式で採用。
シャフトには、軽量のアルミ素材を採用。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後部はロングタイプ)

用途
「極細レース網」+「3段伸縮シャフト」採用。ゴールデンミーン・SQネットは、イカをスムーズにキャッチするために、ターゲットに優しく「墨」の飛び散りや「カンナ」の絡まりを軽減する「極細レース網」と、簡単スライド方式の「3段伸縮シャフト」を採用したランディングツールです。使い方を選ばない絶妙なサイズ設計により、「船」「筏」「波止」など様々なシーンで活躍します。
自重(g)460材質(ネット)極細レース網(深さ350mm)寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:400×400シャフト長さ(mm)700~1600(3段伸縮機能付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする