曜日別特売
ブルー UT Net Ⅱ UTネットⅡ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052838

ブルー UT Net Ⅱ UTネットⅡ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052838
ブルー UT Net Ⅱ UTネットⅡ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052838
ブルー UT Net Ⅱ UTネットⅡ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052838
ブルー UT Net Ⅱ UTネットⅡ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052838
ブルー UT Net Ⅱ UTネットⅡ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052838
ブルー UT Net Ⅱ UTネットⅡ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052838
ブルー UT Net Ⅱ UTネットⅡ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052838
ブルー UT Net Ⅱ UTネットⅡ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052838
ブルー UT Net Ⅱ UTネットⅡ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052838
ブルー UT Net Ⅱ UTネットⅡ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052838

UT Net Ⅱ UTネットⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード12052838品番ブルー
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

魚に優しい「クリアラバーネット」を採用。(.mm厚)
シャフトを回転させて伸縮させる簡単スライド方式の「段伸縮シャフト」を採用。シャフトを時計回りに回すとシャフト伸縮部がフリーになりスライドします。半時計回りに回すとシャフトが固定されます。
0mmの大口径丸型ネット一体フレームをネジ式で採用。
シャフトには軽量のアルミ素材を採用。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後部はロングタイプ)
グリップ部にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもバックルをワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)

用途「クリアラバーネット」+「3段伸縮シャフト」+「オリジナルバックルホルダー」採用。「UTネットⅡ」は魚に与えるダメージを軽減するためにクリアラバーネットを「大口径枠」で搭載。簡単スライド方式の「3段伸縮シャフト」、モバイル性に優れた「オリジナルバックルホルダー」採用により、魚種や場所を問わず使用することができるユーティリティーランディングネットです。「バス」「ライトゲーム」「船」「筏」「波止」など様々なシーンで活躍します。シャフト長さ(mm)680~1600(3段伸縮機能付き)自重(g)595材質(ネット)クリアラバーネット(深さ300mm)寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:450×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする