曜日別特売
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856

ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856
ブラック Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052856

Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード12052856品番ブラック
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

振り上げアクション機能:グリップを持ち、前に押し出すように振り上げるだけのワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」搭載。
ホールディングレバー:レバーを引くだけで簡単に折りたたみが可能。
シャフト:浮力体入りカーボン素材を採用。落水した場合でもネット本体が浮きます。
フレーム:新形状の軽量強化アルミ採用。
ネット:0mmの大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みも軽減します。
オリジナル蛍光鉛:ネット底には背負った時の膨らみとランディング時の操作性をアシストするオリジナル蛍光鉛を装着。
オリジナルバックルホルダー:オリジナルバックルホルダーを装着。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)
グリップ:オリジナル形状の軽量EVAを採用。グリップエンドには視認性を高めたイエローカラーを採用。
グリップエンドゴム:使用時に手首に巻き込むことで落下を防止します。

用途
従来のウェーディングネットから、取り回し、使用感を向上させた「GM・ウェーディングネットプロ」。新形状の「軽量強化アルミフレーム」+「大型ピッチ組糸ラバーコートネット」にネットが落水しても沈まず浮かぶ「浮力体入りカーボンシャフト」を採用。さらに、ワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」により、ウェーディング時のランディング率を向上させました。
シャフト長さ(mm)540材質(ネット)ラバーコートネット(深さ750mm)自重(g)580寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:620×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする