Ocean Net Oval オーシャンネット・オーバル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12052899 品番ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネット:0mm大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、「針」「糸」の絡みを軽減します。
フレーム:取り回しが良く、扱いやすい楕円形状の軽量・強化アルミフレームを採用。大きすぎない程よいサイズに設計しました。(深さ0mm)
ジョイント:ジョイント部に回転ストッパー式シャフトスライド収納機能を搭載。ネットの持ち運び時や保管時の煩わしさを軽減します。
シャフト:シャフトには軽量・丸型強化アルミ(Φ.)を採用。
グリップ:EVAロンググリップを採用。エンド側には水気を含んでもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施しました。
グリップエンド:変形や削れ等、グリップエンドの破損を防止するラバー製ラウンド形状を採用しました。

寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:550×460 自重(g)670 シャフト長さ(mm)1000 材質(ネット)組糸ラバーコートネット(深さ650mm) 用途「オーバル型」軽量・強化アルミフレーム採用、ビックフィッシュ対応マルチランディングネット。「GM・オーシャンネットオーバル」は、ビックフィッシュ対応のオーシャンネットシリーズ中、誰が使用しても扱いやすいオーバル型(楕円形状)フレーム採用のマルチランディングネットです。大きすぎない程よいサイズ設計により取り回しが良く、魚をより確実にランディングに持ち込むことができます。
注意
※専用スペアネット有(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする