曜日別特売
ガンメタ Gunner Net ガンナーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052978

ガンメタ Gunner Net ガンナーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052978
ガンメタ Gunner Net ガンナーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052978
ガンメタ Gunner Net ガンナーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052978
ガンメタ Gunner Net ガンナーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052978
ガンメタ Gunner Net ガンナーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052978
ガンメタ Gunner Net ガンナーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052978
ガンメタ Gunner Net ガンナーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052978
ガンメタ Gunner Net ガンナーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052978
ガンメタ Gunner Net ガンナーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052978
ガンメタ Gunner Net ガンナーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12052978

Gunner Net ガンナーネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード12052978品番ガンメタ
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減しました。
ネットには組糸ナイロン製の大型ピッチネットを採用し、ランディングの際のアングラーのストレスを軽減します。
シャフト先端部にカラビナを装備。折りたたみ時の移動をアシスト。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後方部グリップはロングタイプ)
シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型と比べ、強度アップ。

用途
掛けた魚は逃さない。ゴールデンミーン・ガンナーネットは、オーシャンネットのコンセプトはそのままにモバイル性をより重視。ショート化されたシャフトに加え、ワンタッチスライドジョイント採用で、コンパクトに折りたたむことができます。ゴールデンミーン・ガンナーネット
材質(ネット)ナイロン製大型ピッチネット(深さ660mm)シャフト長さ(mm)730寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:740×540操作方法ジョイント:(1)ストッパーを押し込む。 (2)ワンタッチスライド部をスライドさせ2つに折りたたむ。自重(g)480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする