Gunner Net ガンナーネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12052996 品番レッド
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減しました。
ネットには組糸ナイロン製の大型ピッチネットを採用し、ランディングの際のアングラーのストレスを軽減します。
シャフト先端部にカラビナを装備。折りたたみ時の移動をアシスト。
シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後方部グリップはロングタイプ)
シャフトには、八角アルミパイプを採用。丸型と比べ、強度アップ。

材質(ネット)ナイロン製大型ピッチネット(深さ660mm) シャフト長さ(mm)730 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:740×540 操作方法ジョイント:(1)ストッパーを押し込む。 (2)ワンタッチスライド部をスライドさせ2つに折りたたむ。 自重(g)480 用途掛けた魚は逃さない。ゴールデンミーン・ガンナーネットは、オーシャンネットのコンセプトはそのままにモバイル性をより重視。ショート化されたシャフトに加え、ワンタッチスライドジョイント採用で、コンパクトに折りたたむことができます。ゴールデンミーン・ガンナーネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする