Gunner Net Pro ガンナーネット・プロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12053005 品番ブラック
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

振り上げアクション機能:グリップを持ち、前に押し出すように振り上げるだけのワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」搭載。
ホールディングレバー:レバーを引くだけで簡単に折りたたみが可能。
シャフト:浮力体入りカーボン素材を採用。落水した場合でもネット本体が浮きます。
フレーム:新形状の軽量強化アルミ採用。
ネット:0mmの大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みも軽減します。
オリジナルバックルホルダー:オリジナルバックルホルダーを装着。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)
グリップ:オリジナル形状の軽量EVAを採用。グリップエンドには視認性を高めたイエローカラーを採用。
グリップエンドゴム:使用時に手首に巻き込むことで落下を防止します。

シャフト長さ(mm)610 材質(ネット)ラバーコートネット(深さ600mm) 自重(g)565 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:700×550 用途従来のガンナーネットから、取り回し、使用感を向上させた「GM・ガンナーネットプロ」。新形状の「軽量強化アルミフレーム」+「大型ピッチ組糸ラバーコートネット」にネットが落水しても沈まず浮かぶ「浮力体入りカーボンシャフト」を採用。さらに、ワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」により、急なターゲットとのやり取りもストレスなく対応できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする