Catch Net U キャッチネットU

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12053057 品番ブルー
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量ラバーコートネット:ネットには0mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みを軽減。(ネットの深さ:0mm)
強化軽量アルミフレーム:フレームに強化軽量アルミパイプを採用。先端をスプーン形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。(フレーム径:0mm)。
シャフト一体型強化軽量プラスチックグリップ:強化軽量プラスチックでシャフトとグリップを一体化。グリップ部下側に凹凸リブを施すことで、濡れた手やヌメリが付いた手で握った時の滑りを抑制。
オリジナルバックルホルダー:シャフト部分にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュで素早く簡単にバックル脱着が可能。
カラビナ&スパイラルロープ:カラビナとスパイラルロープを装着。移動時やランディング時のネット落下を防止。

自重(g)208 材質(ネット)組糸ラバーコートネット(深さ280mm) 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:295×240 グリップ長さ(mm)EVA:210 用途ライトゲームに最適!素早く簡単に脱着、モバイル性に優れたオリジナルバックルホルダー搭載小型アルミネット。ゴールデンミーン・キャッチネットUは、オリジナルバックルホルダー搭載でモバイル性に優れ、さらに強化軽量アルミフレーム、軽量ラバーコートネットに加え、新たにシャフト一体型強化軽量プラスチックグリップを採用することにより、取り回しはもちろん、容易に持ち運びできるストレスフリーの小型アルミネットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする