Trout Net トラウトネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質(ネット)ラバーコートネット(深さ300mm) 注文コード12053127 品番S ブラウン
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ラバーコートネット:ネットには0mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化は勿論、水切れが良く、針絡みを軽減します。(ネットの深さ:Mサイズ00mm/Sサイズ00mm) 先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。 フレームとネットを一体にする事により針絡みを軽減します。 コルクグリップ:グリップには片手でも持ちやすく、滑りにくいコルク素材を採用。 マグネットホルダー:グリップ部にマグネットホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくても、引っ張るだけで外れて近づけると引っ付きます。 カラビナ:Dカン等に簡単に取り付け可能。

材質(ネット)ラバーコートネット(深さ300mm) グリップ長さ(mm)150 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:370×270 自重(g)220 用途素早く簡単に脱着、モバイル性に優れた「マグネットホルダー」搭載。GMトラウトネットは「マグネットホルダー」搭載でモバイル性に優れ、強化軽量アルミシャフト、コルクグリップ、軽量ラバーコートネット採用により、取り回しは勿論の事、釣行時のストレスを軽減したアルミネットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする