曜日別特売
MEDIUM TYPE ミディアムタイプ SPARE RUBBER NET スペアラバーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053145

MEDIUM TYPE ミディアムタイプ SPARE RUBBER NET スペアラバーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053145
MEDIUM TYPE ミディアムタイプ SPARE RUBBER NET スペアラバーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053145
MEDIUM TYPE ミディアムタイプ SPARE RUBBER NET スペアラバーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053145
MEDIUM TYPE ミディアムタイプ SPARE RUBBER NET スペアラバーネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 12053145

SPARE RUBBER NET スペアラバーネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本材質(ネット)クリアーラバーネット(深さ450mm)注文コード12053145品番MEDIUM TYPE ミディアムタイプ
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

大型磯玉枠対応:市販の大型磯玉枠0~0cm枠まで取り付け可能。
クリアーラバーネット:魚にやさしく、ランディング時の針絡みも気にならず、ニオイ・ヌメリも取れやすい、「クリアーラバーネット」を採用。

用途50~60cmの大型枠にマルチに対応する、スペアラバーネットシリーズ。GMスペアラバーネットシリーズは、GMランディングネット(適合製品:オーシャンネットオーバル/オーシャンネットJr./ガンナーネットJr.ディープタイプ/ウェーディングネットカスタム)はもちろん、市販の大型磯玉枠にもご使用いただける、魚に優しく、ランディング時に針の絡まりも気にならず、ニオイ・ヌメリも取れやすいスペアラバーネットです。材質(ネット)クリアーラバーネット(深さ450mm)寸法(cm)対応枠:50~60自重(g)400取付け方法玉枠にスペアラバーネットの淵穴を交互に挿入し、枠全体に回るように取り付けてください。取り付けの際、ラバー淵穴に水分をもたせると滑りやすくなり、取り付けやすくなります。取り付けの際、無理にラバーネットを引っ張るとラバーが裂けますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする