西川 あったか ニューマイヤー 毛布 軽量 GY2463 B

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12053285 品番FQ02025419-B20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ニューマイヤー毛布は両面を柔らかくなめらかに仕上げた1枚物の毛布です。
軽量で薄いため持ち運びや収納がしやすく,ふとんに重ねてのご使用に適しています。
さらにふんわりなめらかなフランネル加工生地は,身体にフィットし,ふとんの隙間からの冷たい空気を防ぎます。
ご家庭で洗えるので,いつでもキレイに気持ちよくお使いいただけます。

ブルー 寸法(横×縦)(cm)140×200 材質組成:ポリエステル100% 色番B20 サイズシングル 機能ウォッシャブル
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする