200W常設タイプソーラーパネルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12053355 品番BA-SP200Wset
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。
小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。
防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。

本体寸法(mm)780×680×30 出力100WDC18〜23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200W パネルモノクリスタルライン(単結晶) 防水IP67 セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset) 用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。
注意
※日当たりの良い、朝から夕方まで太陽光が十分当たる場所に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする