あなたの香ばし麦茶 600ml

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(600mL×24本) 注文コード12053705 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998

植物抽出ミネラルを加えた「カラダ思い」の麦茶を600ml増量PETで発売いたします。
カフェインゼロで幅広い世代の方に安心してお飲みいただけます。

容量(mL)600 容器ペットボトル シリーズその他 入数(本)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12053705
2025-06-19
用途:
仕事の水分補給に
ハナザワ電気センター 様

憩室炎になり、お茶より麦茶がいいということで、こちらにしました。車に置いておいて、温くなっても苦じゃなく飲めます。

2025-06-17
用途:
休憩時
個人のお客様

とてもおいしい麦茶です。内容量も600mlでお得だと思います。

対象商品:
12053705
2025-07-30
用途:
灼熱の中での農作業

至って普通のペットボトル麦茶です、水分補給には欠かせません。

対象商品:
12053705
2024-06-11
用途:
園芸
千葉ニュータウン堀込第四住宅管理組合 様 (不動産業)

さらりとした感じの清涼感のある麦茶で誰でもどんな状況でも飲みやすいと思います。
暑い日や体を動かした後、ミネラルウォーターだとつまらないけどジュースや濃いお茶はちょっと合わないメンバーがいそう、というときのまとめ買いには無難だと思います。
悪く言えば水っぽくて安っぽさはありますが麦茶ですがその分苦みもなく香ばしさがアクセントになって香りと後味が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
12053705
2024-08-09
用途:
来客用

お客様にサービスでお渡しする用です。暑いときはさっぱりしたお茶が一番のようです。

対象商品:
12053705
2024-07-26
用途:
現場作業時持ち出し用
建設業・工事業

夏場の必需品 特に今年の暑さでは常に補充しています。
真夏は買い出しが大変なので配送に頼っています。

対象商品:
12053705
2024-02-21
用途:
特価品だったので購入
SHOP-TKN 様

サンガリアのお茶系は他のに比べ薄いですが、安かったのでよしとしましょう。
2ケース買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする