※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの FRLユニット
モジュラー形ParkerグローバルFRL
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計付
注文コード
12054255
品番
P31CA22GEBN6LNW
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
613
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
〜0.86
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計付
種別
コンビネーション
形式
P31
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
オートドレン仕様
オートドレン付
ケース
ケースガード付・プラスチックケース
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンコック付