ERDN20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12060565 品番ERDN20-24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力 1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。超広い動作温度範囲:-40→+80℃( +60℃ディレーティング)。2 チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵

供給電圧(V)9→14dc 取付デスクトップ アクセサリタイプ冗長性モジュール 電流範囲(A)入力:20 用途産業用制御システム、半導体の製造装置、ファクトリオートメーション、電気機械装置 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする