QP-200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12061098 品番QP-200D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高効率、長寿命、高信頼性。内蔵ファン。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1/2のみ、-5 %→+10%)。リモートセンス出力1/2。33.3%ピーク電流対応。電源オンLEDインジケータ。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC:EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護

幅(mm)115 質量(g)1200 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 実装タイプシャーシマウント 出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc 奥行(mm)50 長さ(mm)215 定格電力(W)230 温度(℃)-10〜+60 出力数4 形状カバー付 パッケージカバー付 出力電流3A、4A、15A、700mA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする