RD-50シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12061168 品番 RD-50B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5〜10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。

形状カバー付 入力電圧(V)125〜373dc、88〜264ac 質量(g)410 実装タイプシャーシマウント 温度(℃)-25〜+70 出力電圧(V)5dc、24dc 奥行(mm)36 定格電力(W)53.6 長さ(mm)99 出力数2 幅(mm)97 パッケージカバー付 出力電流1.4A、4A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※デュアル出力には最小負荷要件があります。合計負荷が定格出力電力を超えないようにする必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする