ジャスタフィット NL1c 長靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12063566 品番 F3JBN21105230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

フィット感の良い長靴。
屋外作業時に懸念される「長靴内の暑さ」を軽減させるために表面色にアイスグレーを採用。
ジャスタフィットNL1cは黒長靴に比べて、内部温度が約9℃低減。(屋外29℃下にて検証実施。)
ミズノの「スポーツシューズ」の型を長靴に採用し、フィット感を向上。
土・泥がつきにくい「波底」を採用し、土道・泥場での作業使用も快適。
アーチ部2層補強で運動中の足部の動き、変形をしっかりホールド。

サイズ(cm)23 アイスグレー 材質(アッパー)合成ゴム 靴タイプ長靴 材質履き口:合成皮革(非フタル酸PVC) 用途農業、屋内作業 材質(底部)合成ゴム
注意
※硬質樹脂先芯を使用していません。
※JSAA規格認定品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする