iPhone 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収 画面保護フィルム 反射防止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12063810 品番TR-IP22M2-PF-SKAG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

多層構造で衝撃を拡散吸収するフィルム
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置がズレない、貼るピタ採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属

対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×143.5×0.2 クリア 特性耐衝撃/反射防止/気泡レス/フッ素コーティング/貼り直せる 質量(g)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする