iPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー Dragontrail 高透明 画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12064065 品番TR-IP22M2-GL-DTCC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

端まで守る、フルカバータイプ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
軽くしなやかで傷が付きにくい最高品質のドラゴントレイル採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×143.5×0.5 クリア 質量(g)10 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 特性光沢/ガラス/気泡レス/フッ素コーティング/飛散防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする