iPhone 14 / 13 [GLASSICA Round] 耐衝撃 背面ガラスケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12064485 品番TR-IP22M2-CGCR-CCCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

しなやかな素材で衝撃を吸収
落下衝撃から守るトラスパターン構造
背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
音が前に飛んでくるサウンドホーン構造
カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載
米軍規格MIL-STD-810Gの落下試験に準拠
ストラップホール装備
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
ガラスケース交換保証サービス

対応機種iPhone 13/iPhone 14 タイプケース型 クリア 特性ストラップホール付/耐衝撃/ガラス 質量(g)41 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.8×161.9×12.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする