iPhone 14 Plus / 13 Pro Max フルカバー 高透明 画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12065194 品番TR-IP22L2-GL-CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

端まで守る、フルカバータイプ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属

対応機種iPhone 13 Pro Max/iPhone 14 Plus クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.8×157.6×0.5 特性光沢/ガラス/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止 質量(g)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする