※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
TAIYO(クロダニューマティクス)
TAIYO(クロダニューマティクス)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
TAIYO(クロダニューマティクス)の ロータリアクチュエータ
TAIYO(クロダニューマティクス)の ベーンタイプ
小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
180
種別
小形ハイロータ
注文コード
12068045
品番
PRN30S-180-45-FU
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・種別
など
407
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
180
ベーン形式
シングルベーン
仕様
標準形
種別
小形ハイロータ
種類
ロータリーシリンダ
使用圧力範囲(MPa)
0.2〜1
使用流体
無給油空気(給油も可)
本体形状
丸形
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
-5〜60
ポートサイズ
Rc1/8
揺動起点
45