PRNA1S-180-45 小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO 12069253

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度(°)
180
ベーン形式
シングルベーン
仕様
標準形
注文コード
12069253
品番
PRNA1S-180-45
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
揺動角度(°)
180
ベーン形式
シングルベーン
種別
小形ハイロータ
種類
ロータリーシリンダ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
仕様
標準形
使用流体
無給油空気(給油も可)
本体形状
丸形
保証耐圧力(MPa)
1.05
周囲温度(℃)
-5~80
ポートサイズ
M5
揺動起点
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする