ブラウン架台 分離タイプ セパレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12069805 品番-
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

下肢の牽引および固定・保護にご使用ください。腓骨神経の圧迫を防ぐ目的で、膝裏に当たる部分を分離する事ができます。分離部はマジックテープにより脱着が可能です。カバーは抗菌タイプですので清潔にお使いいただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×700×180 材質中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100% 溝幅(mm)180 洗濯方法洗濯可/乾燥機不可 付属品専用カバー アズワン品番0-9931-21
注意
※腓骨神経圧迫防止は患者の体格により適合しない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする