※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・ベーン形式・仕様
など
407
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度(°)
90
ベーン形式
ダブルベーン
仕様
標準形
注文コード
12070468
品番
PRNA3D-90-45
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
揺動角度(°)
90
ベーン形式
ダブルベーン
種別
小形ハイロータ
種類
ロータリーシリンダ
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
仕様
標準形
使用流体
無給油空気(給油も可)
本体形状
丸形
保証耐圧力(MPa)
1.05
周囲温度(℃)
-5~80
ポートサイズ
M5
揺動起点
45