採血チェア LU15AZ-PBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12081066 品番LU15AZ-PB21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

脚部が丸ベースタイプなので、着座・起立時に患者さんが足を引っかける心配が少ないです。張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸のビニールレザーです。

座面高さ(mm)430〜560 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)478×505 昇降方式ガススプリング式 質量(kg)12.7 寸法(mm)570×530×760〜890 ライトブルー 材質背・座面シェル・肘/樹脂成型品、張地/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜)、クッション/ウレタンフォーム、脚部/鋼板・PP(ポリプロピレン) アズワン品番7-7343-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする