オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 事務用品
オカムラ(岡村製作所)の その他医療事務用品
採血チェア LU15AZ-PBシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12081100
品番
LU15AZ-PB26
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
脚部が丸ベースタイプなので、着座・起立時に患者さんが足を引っかける心配が少ないです。張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸のビニールレザーです。
座面高さ(mm)
430〜560
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
478×505
昇降方式
ガススプリング式
質量(kg)
12.7
寸法(mm)
570×530×760〜890
色
クリームホワイト
材質
背・座面シェル・肘/樹脂成型品、張地/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜)、クッション/ウレタンフォーム、脚部/鋼板・PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
7-7343-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000