※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

直動形電磁弁 VAシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)- ポート数4 使用流体真空 注文コード12081433 品番MFS4-V01P4CI-M5 BLOCK
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・ポート数・使用流体など339種類から選べます 他の種類を見る
ポート数4 仕様- 種別真空用4ポート3位置直動形電磁弁 切換方式- 配管形式共通1(正圧)、個別3(真空) 形式一体形 シリーズMFD、MFS 使用圧力範囲(MPa)- 定格電圧(V)- シール方式ポペットシール 位置数3 作動方式- 使用流体真空 ポートサイズM5×0.8
注意
※商品画像はサンプル画像となります。
※一部の外観色が従来の乳白色から黒色に随時変更となります。
※性能や品質に変更はなく、これまでと同様に御使用頂けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする