※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

直動形電磁弁 VAシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)- ポート数3 使用流体- 注文コード12082203 品番V23-SB-L5
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は定格電圧・ポート数・使用流体など339種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 仕様正圧用/真空用 種別小形3ポート2位置直動形電磁弁 切換方式- 配管形式- 形式- シリーズ- 使用圧力範囲(MPa)- 定格電圧(V)- シール方式- 位置数2 作動方式- 使用流体- ポートサイズ-
注意
※商品画像はサンプル画像となります。
※一部の外観色が従来の乳白色から黒色に随時変更となります。
※性能や品質に変更はなく、これまでと同様に御使用頂けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする