※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの 直動式ソレノイドバルブ
直動形電磁弁 VAシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ポート数
4
使用流体
空気/真空
注文コード
12082736
品番
VA01PEP34A-1U-M5
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ポート数・使用流体
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
仕様
-
種別
直動形電磁弁
切換方式
4方向複動
配管形式
サブベース配管形
形式
大気解放機構付
シリーズ
VA
使用圧力範囲(MPa)
真空破壊:0.05〜0.5/真空:-0.1〜-0.03
定格電圧(V)
DC24
シール方式
ポペットシール
位置数
3
作動方式
直動形
使用流体
空気/真空
ポートサイズ
M5×0.8
注意
※商品画像はサンプル画像となります。
※一部の外観色が従来の乳白色から黒色に随時変更となります。
※性能や品質に変更はなく、これまでと同様に御使用頂けます。