曜日別特売
OT-1155W 採血テーブル ナビス(アズワン) 12083297

採血テーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
12083297
品番
OT-1155W
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高さ55cmの半透明プラスチックパネルにより、血液の飛散防止と患者のプライバシーを守ります。天板は引出しの左右どちら側にもセットできます。引出しは、テーブルの左右どちら側にもセットできます。半透明のパネル付きです

材質
天板/メラミン化粧合板・PVC(塩化ビニル樹脂)製エッジ巻き、本体/ポリ合板、脚/スチール(クロムメッキ)、パネル/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1110×550×1300
アズワン品番
7-819-01
引出し有効内寸法(mm)
上段/355×425×60、中段/355×425×175、下段/355×425×245

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする