神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SA350V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12084994
品番
SA350V-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
大人可愛いタータンチェックのぺプラムベスト
混率(%)
チェック:ポリエステル70%・毛30%
無地:ポリエステル75%・毛25%
色
グレー
サイズ(号)
5
胸囲(cm)
83
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
48
機能
ホームクリーニング可能
性別
女性用