ベスト SA350V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 グレー サイズ(号)13 注文コード12085037 品番SA350V-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

大人可愛いタータンチェックのぺプラムベスト

混率(%)
チェック:ポリエステル70%・毛30%
無地:ポリエステル75%・毛25%
グレー サイズ(号)13 胸囲(cm)96 肩幅(cm)35 着丈(cm)52 機能ホームクリーニング可能 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする