ベスト SA350V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12085134 品番 SA350V-7
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大人可愛いタータンチェックのぺプラムベスト

混率(%)
チェック:ポリエステル70%・毛30%
無地:ポリエステル75%・毛25%
ブラック サイズ(号)17 胸囲(cm)104 肩幅(cm)37 着丈(cm)53 機能ホームクリーニング可能 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする