ワークパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12092380 品番 3820
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

携帯電話収納マルチポケット
帯電防止

材質ファスナー/金属(スライダー/金属) カーキ サイズ120 混率(%)ツイル ポリエステル75・綿25 股下(cm)78 色番25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする