ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
オートディスペンサー フロアスタンド付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12098110
品番
NDS1308
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。
ボトル容量(mL)
850
電源
単三乾電池×4個
質量(kg)
本体/0.7、スタンド/5
材質
本体/ABS、スタンド/スチール
寸法(Φ×mm)
390×1420〜1730
商品タイプ
ディスペンサー+スタンド
使用可能薬液
液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
仕様
【供給量】0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mL
アズワン品番
7-9967-01
注意
※霧状に噴霧することはできません。
※本体に薬液は付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000