曜日別特売
da1108-100-178-2-ベージュ 防炎遮光1級カーテン フォレストリンク 12103037

※使用例

da1108-100-178-2-ベージュ 防炎遮光1級カーテン フォレストリンク 12103037
da1108-100-178-2-ベージュ 防炎遮光1級カーテン フォレストリンク 12103037
da1108-100-178-2-ベージュ 防炎遮光1級カーテン フォレストリンク 12103037
da1108-100-178-2-ベージュ 防炎遮光1級カーテン フォレストリンク 12103037
da1108-100-178-2-ベージュ 防炎遮光1級カーテン フォレストリンク 12103037
da1108-100-178-2-ベージュ 防炎遮光1級カーテン フォレストリンク 12103037
da1108-100-178-2-ベージュ 防炎遮光1級カーテン フォレストリンク 12103037

防炎遮光1級カーテン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1組(2枚)
ベージュ
幅(cm)100
高さ(cm)178
内容量1組(2枚)注文コード12103037品番da1108-100-178-2-ベージュ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

遮光1級生地で消防法に対応した防炎加工の日本製カーテン。
断熱保温効果に優れ、ウォッシャブル機能も有り。
1.5倍ヒダ仕上げでアジャスターフック付き、同色のタッセルも付属。

高さ(cm)178幅(cm)100ベージュ生地ポリエステル
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
全国数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
全国数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
全国数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
全国数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
全国数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
全国数量46以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
北海道地方数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき)14,000/税込15,400
北海道地方数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
北海道地方数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
北海道地方数量46以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12103676
2025-10-14
用途: 印刷室の遮光に
合資会社 サンコーグラフィカ

出入り口のスライドドアの上半分窓に付いていたブラインドカーテンが壊れたので、遮光ロールカーテンか通常の遮光カーテンか迷ってこちらにしました。
スライド式のカーテンレールとの組み合わせでピッタリと取り付け出来て遮光もバッチリです。
色も選べるのが良いですね。
グリーンが良かったけど、やはり印刷室なので汚れが目立つと思いこちらの色にしました。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする