家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の コンクリート
超速乾60分コンクリート SG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10kg)
注文コード
12106397
品番
-
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
成分
ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材・硬化促進剤など
色
グレー
適応下地
モルタル、コンクリート面
特性
速乾
硬化時間(分)
約60
施工面積
約25mm厚で300×670mm
用途
テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修
仕様
速乾、粗骨材、細骨材入りコンクリート
危険物の類別
非危険物
注意
※気温が5℃以下になるような日の施工はセメントに混ぜた水が氷る恐れがあり、それが硬化不良の原因になりセメントの表面がボロボロになります。