カーゴパンツ(2タック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12106398 品番 6324
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

マチ付ポケット/ファスナー付サブポケット
帯電防止

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属) マスタード サイズ130 混率(%)ツイル ポリエステル65・綿35 股下(cm)78 色番19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする