ソフトコーンMサインプレート オレンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード12106887 品番SCM SIGN*10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ソフトコーンM760 ソフトコーン1000本体専用のサインプレートです。お得な10枚セットです。ソフトコーン設置時の注意事項の呼びかけなどに最適です。製品外径は290ミリでサイン表示可能部は直径260ミリとなっています。素材はPVCなのでお好みのサイン看板を製作して貼り付けてご使用ください。(サイン部は無地のものなのでお客様にてサイン部はご用意になります。)ソフトコーン支柱部にかぶせて使用しますが状況に応じてビス固定や接着固定を推奨いたします。サイン部は設置後もねじ込み式のため取り外しが可能なのでいたずら防止などの対策を講じる必要がある際は使用しないときは外すことも可能です。重さは400gと軽量ですが強風時などは支柱部への影響も考慮して取り外すなどの対策を講じてください。

入数1セット 質量(kg)(約)0.4 材質PE 直径(Φmm)サイン部(約)290 オレンジ 高さ(mm)(約)400 用途ソフトコーンM760 ソフトコーンM1000専用品です。
注意
※ソフトコーンM760 ソフトコーンM1000専用品です。サイン部は無地になります。お好みのデザインをお客様にてご用意してお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする