バッテリー容量(mAh)10000
本体質量(g)約196
色ホワイト
出力USBType-C×1ポート:5V/3A、USBType-A×2ポート:5V/2.4A、合計最大:3A出力
入力USB Type-C×1ポート:5V/3A
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー
バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×22.2×102.5
保証期間18ヶ月
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)3A充電の場合:約3.5
動作温度(℃)充電時:0〜35、放電時:0〜35
USBポート数3
使用可能回数約400回
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A