Liano

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12107535 品番L1SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

7cmの薄さを誇るスリムなデザイン
ダイヤルで簡単に選べる8音色
バスレフ構造で実現した豊かな低音
6kgの軽量ボディで気軽に持ち運び
単3形電池6本で8時間連続動作
弾きやすいライトタッチ鍵盤
USB端子を装備
便利なバンドル・ソフト
ペダル、譜面立て、専用スタンド付属

接続端子PHONES/LINE OUT兼用端子、USB端子(Type-B)、DAMPER端子 電源ACアダプター(DC 12V)または単3形アルカリ乾電池6本、またはニッケル水素乾電池6本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1282×457×781(スタンド含む) スピーカー8cm×2 鍵盤数LS鍵盤:88鍵(A0〜C8) 質量(kg)8.4 (スタンド含む)※電池、譜面立て含まず ピッチトランスポーズ、ピッチ 消費電力(W)5 コントロール電源、VOLUME、REVERB、METRONOME、音色ノブ 電池寿命約8時間(単3形アルカリ乾電池6本) ※使用電池、使用状況により変動します 出力アンプ:8W×2 タイプステレオPCM音源 BK(ブラック) 音色8音色 種類音律:平均律 仕様タッチ・コントロール:3種類、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:リバーブ、コーラス、デモ・ソング:8曲(音色デモ・ソング)、メトロノーム:テンポ、拍子、音量、ペダル:ダンパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする