※使用例

DK150700 アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業 12107779 DK150700 アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業 12107779

アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)

(3件のレビュー)
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)150 奥行(mm)700 長さ(mm)1000 注文コード12107779 品番DK150700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は高さ・奥行・長さなど120種類から選べます 他の種類を見る

雨でも滑りにくいゴムチップ素材。
安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。
ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。

長さ(mm)1000 厚さ(mm)(最小)8 高さ(mm)150 奥行(mm)700 ブラック 型式DK150-700 質量(kg)48 材質ゴムチップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45049385
2023-01-27
用途:
10cmで切ってクサビとして使っている
みずほコンクリート株式会社 様

本来の使い方ではないので申し訳ありません。
製品の特長は、裏返しても空洞が無いことです。ゴムの塊です。

4人が参考にしています
対象商品:
45050207
2023-02-15
用途:
駐車場への出入り時の段差解消
その他業種

5cm程の段差があり これでスムーズに自転車が出入りできるようになり助かりました
リサイクルゴム製なので音もしません 色は周囲にマッチした色にすべきでしたが

2021-12-30
用途:
段差解消

マンション敷地内のL型側溝に使用しました。

高さ70mmの専用品があれば良いなと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする