ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の マジックディスク・サンディングペーパー
ヤナセ(柳瀬)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジック式紙ヤスリセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12108174
品番
MGK-H
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
マジック式で取替が簡単です。
適度な大きさ・弾力で作業がはかどります。
一般的なマジック式商品であればご使用頂けます。
セット内容
ホルダー×1、#40/60/120/240×各2枚
タイプ
ホルダーセット
寸法(縦×横)(mm)
ペーパー:90×65/ホルダー:90×65
厚さ(mm)
30(ホルダー)
用途
木材作業やDIYの作業がより効率的になります。
適合材
木材