マジック式紙ヤスリセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12108190 品番 MGK-A
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

マジック式で取替が簡単です。
適度な大きさ・弾力で作業がはかどります。
一般的なマジック式商品であればご使用頂けます。

セット内容#40/60×各4枚、#120/240×各3枚 タイプアソートセット 寸法(縦×横)(mm)ペーパー:90×65 用途木材作業やDIYの作業がより効率的になります。 適合材木材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする