曜日別特売
ELCP11-5F pH電極 ELCP11-5F(5m) 東亜DKK 12108900

pH電極 ELCP11-5F(5m)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード12108900品番ELCP11-5F
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)

仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015使用温度範囲(℃)-5~+80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリンリード線(m)5直線性ガラス膜:±1mV以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする